Beli milk jug di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. One Two Cups Milk Jug
    Mulai

    Rp22.900

    One Two Cups Milk Jug
    Deskripsi:
    Jika Anda seorang barista atau pecinta kopi pasti sudah tidak asing dengan gelas yang satu ini. Karena biasa digunakan barista dalam membuat seni menghias kopi atau lebih dikenal dengan sebutan latte art. Gelas berfungsi sebagai tempat susu yang sudah disteam agar menghasilkan foam yang dapat membuat latte art. Terbuat dari material stainless steel 304 sehingga sangat awet dan tidak mudah rusak.
  2. Dunia Horeca Measured Latte Jug
    Mulai

    Rp119.900

    Dunia Horeca Measured Latte Jug
    Deskripsi:
    Latte jug banyak digunakan oleh Profesional Barista dalam menyajikan minuman Cappuccino dan Latte Art kepada pelanggan. Dengan Design yang stylish, Latte jug ini dapat mudah dalam mengontrol tuangan/pouring susu, sehingga menciptakan pola seni susu/latte art yang menarik dan indah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. SUNNEX M30000 Range Milk Jug
    Mulai

    Rp84.900

    SUNNEX M30000 Range Milk Jug
    Deskripsi:
    Complete range with matching milk jugs and sugar bowlsElegant design adding classic look to beverage serving.Long spout for pot and pointed spout for jug enable smooth pouringElevate your beverage service with the timeless elegance and functionality of the M3000 Series Milk Jugs. Designed to complement any setting, from cozy cafés to luxurious dining experiences
    atribut:
    • Capacity (ml): 150
    • Capacity (oz): 5
    • Compatible for: Sugar Bowl (M3000 Series)
  4. One Two Cups Tamper
    Mulai

    Rp56.900

    One Two Cups Tamper
    Deskripsi:
    Espresso tamper biasa digunakan para barista untuk memadatkan bubuk espresso. Tamper dari One Two Cups ini memiliki ukuran yang pas sehingga mampu meningkatkan tingkat kepadatan espresso sebelum diseduh. Tamper One Two Cups ini tidak termasuk filter, jadi hanya tamper saja.
  5. SUNNEX Milk Steaming Jug
    Mulai

    Rp279.900

    SUNNEX Milk Steaming Jug
    Deskripsi:
    - Easy and Non-Drip Pouring Spout- Dishwasher Safe
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. Non Brand Measuring Cup Stainless Steel
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Measuring Cup Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  7. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  8. TLC Stainless Milk Barista Latte Art jug
    Mulai

    Rp119.900

    TLC Stainless Milk Barista Latte Art jug
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  9. AS ONE Medicine Cup Stainless Steel
    21%
    Mulai

    Rp179.900

    AS ONE Medicine Cup Stainless Steel
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 2-9547-02
    • Full Water Capacity (ml): 125
    • Type: Medicine distribution type
    • Volume (ml): 100
  10. One Two Cups Teko Kopi Leher Angsa
    Mulai

    Rp64.900

    One Two Cups Teko Kopi Leher Angsa
    Deskripsi:
    Teko dengan desain menyerupai leher angsa ini biasa digunakan untuk menyeduh kopi dengan teknik V60, yang merupakan proses penyeduhan dengan prinsip penyaringan. Namun, teko ini juga dapat digunakan untuk menyeduh minuman lain. Bagi Anda yang gemar meminum kopi dengan metode V60 dapat memiliki teko dari One Two Cups ini sekarang juga.
  11. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  12. Epson Projector 3 LCD
    Mulai

    Rp7.999.900

    Epson Projector 3 LCD
    Deskripsi:
    Create engaging classroom displays with the dynamic EB-X51 projector. Offering advanced 3LCD technology, this ultra bright projector delivers eye-catching, 3,800-lumen displays with native XGA resolution. Designed to enhance in-class collaboration, the EB-X51 projects from smart devices and laptops, and features a built-in Moderator function that allows up to 50 users to connect to the display simultaneously 3(using iprojection). Built to last, this durable projector provides a long lamp life of up to 12,000 hours in ECO Mode, plus HDMI connectivity and convenient positioning flexibility for easy projection from anywhere in the classroom.3,800 lumens of color and white brightness*Native XGA resolution and 4:3 performanceLong lamp life up to 12,000 hours in ECO ModeBuilt-in Moderator function** for easy sharing using iProjectionAdvanced network connectivity*Colour brightness (colour light output) and white brightness (white light output) will vary depending on usage conditions. Colour light output measured in accordance with IDMS 15:4; white light output measured in accordance with ISO 21118.**When used in the general office environment (the amount of floating dust: 0.04 - 0.2 mg/m3 ). Based on the Epson’s in-house test results
    atribut:
    • Contrast Ratio: 16,000:1
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
    • Start-Up Period (s): Less than 7
    • Warm-up Time (s): 30
  13. DeLonghi Teko Susu
    Mulai

    Rp399.900

    DeLonghi Teko Susu
    Deskripsi:
    General Specifications: - Individual EAN code: 8004399328198- Master Dimensions (LxWxH) mm: 112.5 x 80 x 98
    atribut:
    • Master Dimensions (LxWxH) (mm): 112.5x80x98
    • Capacity (L): 0.4
    • Color: Silver
  14. EBM 18-8 Navy Milk Pitcher
    Mulai

    Rp47.900

    EBM 18-8 Navy Milk Pitcher
    atribut:
    • Type: Average with hand (small) 8cc
    • Capacity (ml): 8
    • Maker Part Number: 2702100
    • Dimensions (mm): Φ20xH25
  15. One Two Cups Toples Kaca
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    One Two Cups Toples Kaca
    Deskripsi:
    Ganti toples lama Anda dengan toples kaca berkualitas dari One Two Cups. Toples kaca ini dapat menjadi wadah yang ideal untuk menyimpan makanan ringan, camilan, kopi dan snack agar tersimpan dengan rapi dan tetap segar. Terbuat dari kaca borosilikat berkualitas sehingga toples bisa awet, tahan lama, dan aman digunakan untuk penyimpanan makanan. Simpan camilan kesukaan Anda di dalam toples berkualitas dari One Two Cups sekarang juga.
    atribut:
    • Color: Transparant
  16. RS PRO Plain Flat Stainless Steel Tamper Proof Security Screw
    Mulai

    Rp889.900

    RS PRO Plain Flat Stainless Steel Tamper Proof Security Screw
    Deskripsi:
    Countersunk Head (6 lobe Security)Tamperproof Pin, 6 lobe, A2 Stainless SteelTamperproof security screws incorporating a spigoted recess which virtually eliminates removal without use of the special matching toolMade from A2 Stainless Steel (Type 304 S15)
    atribut:
    • Drive Type: Pin Hex Recess
    • Finish: Plain
    • Head Shape: Flat
    • Length (mm): 12
    • Material: Stainless Steel
    • Stainless Steel Type: A2 304
  17. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  18. Shimizu Pressure Tank
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

Daftar Harga milk jug Terbaru October 2026
One Two Cups Milk JugRp22.900
Dunia Horeca Measured Latte JugRp119.900
Dunia Horeca Latte JugRp119.900
SUNNEX M30000 Range Milk JugRp84.900
One Two Cups TamperRp56.900
SUNNEX Milk Steaming JugRp279.900
Non Brand Measuring Cup Stainless SteelRp359.900
Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)Rp34.900
TLC Stainless Milk Barista Latte Art jugRp119.900
AS ONE Medicine Cup Stainless SteelRp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)